Sistema de rack Phoenix de 54 toneladas
1993 Sistema de estantería Phoenix de 54 toneladas. Modelo: PS322PLRA, S/N:PS3370D083093. (3) Compresores Copeland: (1) 10 toneladas, (2) 22 toneladas. Barril enfriador: Junta Nacional No: 318893, Modelo: 10968. MAWP: 400 psi a 150 °F; MDMT: -20 °F a 400 psi. (1) Tanque acumulador de succión aislado: 10 pulgadas de diámetro x 18 pulgadas de alto. Tanque separador de aceite de descarga: Certificado por Conyers Tank & Welding, S/N: 2179. MAWP: 400 psi a 150 °F; MDMT: -20 °F a 400 psi. (12) Reguladores de presión del evaporador Alco. Dimensiones totales: 11 pies de largo x 39 pulgadas de ancho x 87 pulgadas de alto. La rejilla, si tiene una clasificación de -35 °F para un congelador de -10 °F, podría llegar a -50 °F para una explosión de -35 °F. La unidad probablemente produciría 25 toneladas en esas condiciones tan bajas.
Product Details
- Cantidad en stock: 115.END1641
- Manufacturer: Phoenix
- Model: PS322PLRA
- Serial Number: PS3370D083093