Sistema de recarga de recuperación de refrigerante Robin Air
Sistema de recarga de recuperación de refrigerante Robinair. Modelo: 17600. S/N: 00359. Capacidad de recuperación: 50 lbs/carga. Control numérico digital superior. Potencia: 115 V, 60 Hz, 9,6 amperios. Refrigerante: R-12, R-22, R-500 y R-502. Dimensiones totales: 22 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMT521.1a
- Manufacturer: Robinair
- Model: 17600
- Serial Number: 359
Previous Refrigerant
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 22
- Width (Inches): 15
- Height (Inches): 22