Tanque de condensador de pulverización
Tanque de condensador de pulverización. Dimensiones: 16 pulgadas de diámetro. x 70 pulgadas de alto (60 galones). Dimensiones de la brida: (primera) 4 pulgadas con 4 orificios, (segunda) 8 pulgadas con 13-1/2 pulgadas de diámetro. El cuerpo del tanque tiene (2) soportes de 5 pulgadas de ancho x 2-1/2 pulgadas de alto para mayor estabilidad. Entrada: 3 pulg. reducida a 1-1/2 pulg. La descarga tiene tolva y brida de 6 pulg. Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 161
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 25
- Width (Inches): 16
- Height (Inches): 90