Unidad portátil de filtración de amoníaco de US Petrolon Industrial, Inc.
Unidad portátil de filtración de amoníaco de US Petrolon Industrial, Inc. usada. Modelo: 87DA, S/N: 10226289. Configuración doble con marco estilo plataforma rodante para una fácil maniobrabilidad. (2) Tanques de acero inoxidable. Puede manejar hasta 80 psi por tanque. Aprox. Capacidad de 4,4 galones cada tanque. Interruptor de botón de encendido/apagado AEG, medidor de amoníaco Pumptrol. Motor Baldor: 1 hp, 1725 rpm, 115-208/230 V, 12,8-7-6,4 amperios, 60 Hz, monofásico. Bomba vikinga. (8) abrir/cerrar válvulas manuales. Entradas: (1) hembra roscada de 1/2 pulg. Salidas: (1) hembra roscada de ½ pulg. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 20-1/2 pulgadas de ancho x 43-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDCD001.
- Manufacturer: U.S.P.I.
- Model: 87DA
- Serial Number: 10226289