Unidad de filtración de aceite submicrónica USPI usada
Unidad de filtración en línea de refrigeración de alta presión de US Petrolon Industrial, Inc. (USPI). Modelo: D1000AMM. Diseñado para ser utilizado en línea con compresores de tornillo y alternativos de amoniaco NH3, freón R-22, R-570, etc. Elimina sólidos y humedad de los fluidos del compresor. Se instala con dos válvulas de bola de aislamiento. Ayuda a restaurar el aceite a niveles más limpios, lo que prolonga la vida útil del compresor. Para depósitos de 1 a 120 galones. El peso varía: 85-185 libras. Dimensiones: 26 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de profundidad x 41,5 pulgadas de alto (ACN50)
Product Details
- Cantidad en stock: NOI1401
- Manufacturer: U.S.P.I.
- Model: D1000AMM
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 17
- Width (Inches): 26
- Height (Inches): 41.5
- ACN: 50