Tanques de almacenamiento internacional de York: 300 galones
(2) Tanques de almacenamiento internacional de York: 300 galones. Modelo: 6228. Bd Nat'l: 51525. Refrigerante: R-22. Espesor de la carcasa: 7/16 pulg. Espesor de la cabeza: 0,405 pulg. MAWP: 225 psi de -20 °F a 250 °F. Válvula de alivio de presión. Entradas/salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto, (3) 3/4 pulg. de diámetro. puertos, bobinas de cobre de 1 pulg. Dimensiones totales: 62-1/2 pulgadas de largo x 49 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto (BF).
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU13
- Manufacturer: York
- Model: 6228