Incinerador Kelley
Incinerador Kelley. Válvula ASCO: Cat. no. 8030A16. Temporizador de reinicio Allen Bradley: 100/120 V, 6 vatios, 50/60 Hz. Motor Dayton: 1/3 Hp, 3450 Rpm, 115 V, 6,6 A, 60 Hz, 1 Fase. Diámetro interior de la puerta: 4 pies 4 pulgadas. Entradas/salidas: (1) diámetro de brida de 1 pie 2 pulgadas. con (12) orificios de montaje de 1/2 pulg. 5-3/8 pulgadas adyacentes, 21-1/8 pulgadas opuestas. (2) Puertos de 3 pulg. (1) Tubería de 3/4 pulg. FNPT, aire/agua de 1/2 pulg. Dimensiones totales: 6 pies 7 pulgadas de largo x 6 pies de ancho x 11 pies 6-3/4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ0773A.a
- Manufacturer: Kelley
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Dayton
- Motor Horsepower(HP): 0.33
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 115
- Motor Amps: 6.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 79
- Width (Inches): 72
- Height (Inches): 162.75