Molino Molino
Molino Molino. Piezas de contacto de acero inoxidable. Viene con soporte de acero dulce. Motor Louis Allis Co.: 5 hp, 3500 rpm, 220/440 v, 13,4/6,7 a, 60 Hz, trifásico. (1) 6 pulgadas de diámetro. Impulsor de 3 palas. (1) Caja de botones de inicio/parada Allen Bradley. Salida de entrada: (1) 3 pulgadas de largo x 2-1/2 pulgadas de ancho (1) 10-3/4 pulgadas de largo x 2-3/4 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas. Largo x 2 pies 1 pulg. Ancho x 3 pies 6-3/8 pulg. Alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SCJC190.7a