trituradora de dientes de sierra robinson
Trituradora de dientes de sierra Robinson. Modelo: 10. S/N: 1590. La unidad está equipada con rotores gemelos que tienen (27) 9 pulg. cuchillas a intervalos de 1 pulgada. Piezas de contacto del producto de acero inoxidable. Motor cerrado eléctrico estadounidense, 1 hp, 1740 rpm, 915 rpm (final), 230/460 V, 27/13,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: Entrada de 14 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de largo. Salidas: Descarga de 17-1/2 pulg. x 12-1/2 pulg. Dimensiones totales: 67 pulgadas de largo x 63 pulgadas de ancho x 95 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 85.McN-2000.30
- Manufacturer: Robinson
- Model: 10
- Serial Number: 1590