Tanques de leche de acero inoxidable: 10 galones

Tanques de leche de acero inoxidable: 10 galones

Buhl and Spartanburg Steel Products Inc. Tanques de leche: 10 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 1 pulgada de diámetro. x 18 pulg. H. Acero inoxidable con acabado Sanaloy. Entrada/salida: (1) 7 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 1 pie 1 pulgada de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho x 2 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDWR118.1-01
  • Manufacturer: Buhl and Firestone

Tank Details

  • Stainless Tank Type: Miscellaneous Tanks
  • Tank Orientation: Horizontal
  • Jacketed (Insulated)? No
  • Dimpled? No
  • Agitation? No
  • Tank Inlets & Outlets Description: Inlet/outlet: (1) 7 in. dia. port

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 13
  • Width (Inches): 13
  • Height (Inches): 24

Additional Product Details

Tanques de leche de acero inoxidable: 10 galones