Unidades de control de válvulas Waukesha
Waukesha Cherry-Burrell Número de serie 432598 07, Modelo: W6100804. S-Line Micro - Interruptores Alivio de tensión de solenoide de 110 V CA. Las unidades de control de 2 válvulas proporcionan una interfaz entre el sistema de control PLC y las válvulas de proceso neumáticas en las tuberías.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: OTIS109
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: W6100804
- Número de serie: 432598
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 45
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 115
- Peso libras): 383
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!