Tanque de mezcla aislado APV Crepaco - 600 galones

Tanque de mezcla aislado APV Crepaco - 600 galones

Tanque de mezcla aislado APV Crepaco: 600 galones. Motor Reliance, 1725 y 850 rpm, 460 V, 2,9/1,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Reliance, 1,5 y 1,38 hp, relación: 50, rpm de salida: 35 y 17. Diámetro de la hélice: 50 pulg. (2) Bolas de pulverización. Entrada: 19 pulgadas de diámetro. Entrada: (2) Línea 'S' de 2 pulgadas, entrada de bola de rociado: Línea 'S' de 2 pulgadas. Salida: 2-1/2 pulgadas para vapor. Salida: Línea 'S' de 2 pulgadas con válvula de 2 vías. Dimensiones totales: 69 pulgadas de largo x 69 pulgadas de ancho x 112 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDCD110.33a
  • Fabricante: APV

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de mezcla aislado APV Crepaco - 600 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente