Tanque de mezcla Cherry Burrell de 100 galones.
Tanque de mezcla y mezcla Cherry Burrell, 100 galones, motor maestro Reliance Duty, 3/4 hp, 1725 rpm, 208/230 voltios, 2,8/3,0 amperios, 60 hz, monofásico, servicio continuo. El tanque tiene la parte superior abierta con puente, fondo cónico con salida de 2 pulgadas y válvula. Dimensiones interiores 28 pulgadas de diámetro x 46 pulgadas de alto, (4) patas de 30 pulgadas con ruedas. Dimensiones totales 31 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 15.RWMG198
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
Tank Details