Tanque de mezcla Cherry Burrell de 2000 galones
Tanque de mezcla Cherry Burrell de 2000 galones. Acero inoxidable. Dimensión interior 83 pulgadas de diámetro x 80 pulgadas de alto. Parte superior/inferior abovedada. El tanque contiene una tapa abatible con una apertura de 18 pulgadas de diámetro, (1) boca de acceso elíptica de 16 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de largo ubicada en la parte inferior lateral y se apoya sobre (4) patas de 38 pulgadas. Entradas/salidas: (1) 3 pulg. (1) 3-1/2 pulg. lateral, (1) salida central de 3-3/4 pulg. con una brida de 9 pulg. de diámetro y orificios para pernos de 3/4 pulg. (1) 3-3/4 pulg. (4) 3-3/4 Sellado con abrazaderas. (2) Brida de 5-3/4 pulg. con 11 pulg. de diámetro. Base de montaje del motor (12 pulgadas de ancho x 13-1/2 pulgadas de largo) con apertura central superior (4-1/2 pulgadas de diámetro). Dimensiones totales: 100 pulgadas de ancho x 102 pulgadas de largo x 122 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 60.CA118.5
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell