Tanque Cherry Burrell - 300 galones
Tanque de mezcla Cherry Burrell, con camisa aislada, forma rectangular, 300 galones, modelo FTC kold-vat. Número de serie. 300FTC53290. Dimensiones aprox. 42 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de largo x 32 pulgadas de profundidad con entrada superior Mezclador accionado por aire de Patterson Industires que acciona un mezclador de 2 palas de acero inoxidable con descarga final de aproximadamente 1-1/2 pulgada de diámetro.
Product Details
- Cantidad en stock: 22.W12
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: FTC
- Serial Number: 300FTC53290
Tank Details