Tanque de mezcla con camisa Feldmeier -700 galones
Tanque de mezcla con camisa Feldmeier: 700 galones. N/S L129. Acero inoxidable. Carcasa: 30 psi a 245 °F. Chaqueta: 125 psi. Entrada frontal: 15 pulg. x 20 pulg. Salidas: (6) 2 pulg.-2,75 pulg. (superior). Entrada: 20 pulg. Dimensiones interiores: 54 pulg. de diámetro. x 45 pulgadas de alto (pared lateral); 91 pulgadas de alto (desde la parte inferior del cono hasta la parte superior del tanque); 72 pulgadas de alto (desde la parte inferior del cono hasta la parte superior del tanque principal); 23-½ pulgadas de diámetro. de la porción superior superior.
Product Details
- Cantidad en stock: 60.JRW134.3
- Manufacturer: Feldmeier
- Serial Number: L129
Tank Details