Tanques de mezcla con fondo cónico aislado: 250 galones
Tanques de mezcla de fondo cónico aislados: 250 galones. Tamaño: 12. Clase: 150. Acero inoxidable 316. MAWP a 250°F: 170 psi. Diámetro de entrada: 11-1/2 pulg. (2) Mezcladoras neumáticas Nettco de 1991, modelo: NSGF-050, S/N: P7193A-36 y P7197A-9. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. MPT, (1) 2 pulgadas de diámetro. tubo, (2) 2 pulg. de diámetro. con 6 pulg. de diámetro. bridas y (4)3/4 pulg. de diámetro. orificios de conexión a una distancia de centro a centro de 4 pulg. Salidas: (1) 1/2 pulg. FPT, (1) salida de tanque central de 2 pulg. con 6 pulg. de diámetro. brida y (4) 3/4 pulg. de diámetro. Distancia de centro a centro de los orificios de fijación de 4 pulgadas. Dimensiones totales: 42 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 116 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI116
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details