Tanque de mezcla/mezcla: 30 galones

Tanque de mezcla/mezcla: 30 galones

Tanque de mezcla/mezcla: 30 galones. Dimensiones interiores: 19-1/2 pulg. de ancho, 24 pulg. de alto. Entradas: (1) 1 pulg. con válvula de bola. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. con bomba. Se apoya sobre un bastidor con motor, bomba y caja de control. El marco tiene 2 ruedas y 2 ruedas giratorias (6 pulgadas de diámetro) y se encuentra a 7 pulgadas del suelo. Maja, motor asíncrono, 260/460 V, trifásico, 4,8/2,8 amperios, 60 Hz, 3500 rpm. Bomba: Majmar, Tipo CR 4.40N, Modelo: 3086, Q (M3/H): 4.8, H(M):49.

Product Details

  • Cantidad en stock: OI113.
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de mezcla/mezcla: 30 galones