Tanques de mezcla y mezcladores de 150 galones
Tanques de mezcla y mezcladores Aproximadamente 150 galones. Bomba Thompson. Modelo AC55TS, S/N 11696H97, (1) entrada de 1,5 pulgadas, (1) salida de 0,75 pulgadas con motor de ¾ hp. Modelo C6C34FK36C, 3450 rpm, 60 Hz, bastidor D56C, 115 voltios, amperios 208/230. (2) Mezcladoras Neptune Modelo D1.0D, 420 rpm, S/N 104225, S/N 96911 con motores de 1/2 hp, 1725 rpm, 115 voltios/60 hz. Dimensiones interiores del tanque 37 pulgadas de diámetro, 41 pulgadas de profundidad. Dimensiones totales 42 pulgadas de ancho, 93 pulgadas de largo, 89 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SBPP314.3
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details