Tanque aislado pulido: 700 galones
Tanque aislado pulido: 700 galones. Acero inoxidable. El tanque cuenta con una parte superior tipo cúpula, un fondo tipo plato, un agitador montado en la parte superior y una entrada superior con mirilla. Incluye motor, transmisión por engranajes y eje con dos hélices. Entradas: (2) línea S de 1-1/2 pulg., rosca de 1 pulg. (hembra). Salidas: (2) Línea S de 1-1/2 pulg. (2) Mirillas. Entrada: 16 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 64 pulgadas de diámetro x 10 pies 4 pulgadas (alto).
Product Details
- Cantidad en stock: RCPK512.11a
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: Mix & Blend Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? Yes
- Dimpled? No
- Agitation? Yes
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (2) 1-1/2 in. S-line, 1 in. threaded (female). Outlets: (2) 1-1/2 in. S-line. (2) Sight glasses. Manway: 16 in. diameter
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
Dimensions:
- Width (Inches): 64
- Height (Inches): 124