Procesador de paquetes de lechería: 550 galones

Procesador de paquetes de lechería: 550 galones

Procesador de paquetes de lechería: 550 galones. Construcción de acero inoxidable. Parte inferior con camisa. Tapas abatibles. Puente central para agitación. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT (chaqueta), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. MPT (chaqueta), (1) 2 pulg. de diámetro. Alta ACME. Dimensiones totales: 69 pulgadas de diámetro. x 68 pulgadas de alto (HB2). *Nota: La pared lateral del producto tiene fugas/puntos de óxido.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RCPK579.4a
  • Fabricante: Creamery Package

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Procesador de paquetes de lechería: 550 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente