Tanque Doble de Acero Inoxidable con Mezclador - 88.4 Galones

Tanque Doble de Acero Inoxidable con Mezclador - 88.4 Galones

1996 Doble Tanque de Acero Inoxidable con Mezclador. Capacidad combinada aproximada: 88,4 galones. Motor mezclador amétrico, 0,5/0,6 hp (0,37/0,44 Kw), 1380/1655 rpm, 220-240/250-280 V, 2,0/2,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor IMEC, relación 1:47, 29,36/35,2 (final) rpm. Dimensiones del eje: 1-1/2 pulg. de diámetro x 1 pie 8 pulg. L. (2) Hélices: 2 pies 5 pulg. L x 2 pulg. W. Dimensiones de la sección n.° 1 del tanque: 32 pulg. x 1 pie 8 pulgadas de alto; Dimensiones de la sección n.º 2 del tanque: 15-1/2 pulg. de diámetro x 1 pie 11 pulg. H. Salida: 1 pulg. mpt roscado. ubicado en la sección del tanque #2. Base: (2) ruedas y (2) patas/soportes. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 3 pies 11 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DSVT013.2a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Mix & Blend Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Outlet: 1 in. threaded mpt. located on tank section #2. Base: (2) wheels and (2) leg/supports

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Fabricante de motores: Ametric
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5/0.6
  • RPM del motor: 1380/1655
  • Voltaje del motor: 220-240/250-280
  • Amperios de motor: 2.0/2.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 50
  • Ancho (pulgadas): 33
  • Altura (pulgadas): 47

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1996

Tanque Doble de Acero Inoxidable con Mezclador - 88.4 Galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente