Procesador de acero inoxidable: 600 galones

Procesador de acero inoxidable: 600 galones

Procesador de acero inoxidable: 600 galones. Agitador montado en puente central con cubiertas superiores elevables. Dimensiones interiores 64 pulg. de diámetro. x 47 pulgadas de alto. Incluye un 7 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de diámetro. agitador de barrido inferior y un deflector de 7-1/2 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto. Incluye motor y variador. Entradas: (3) 1 pulg. de diámetro. puertos, (1) conector S-Line de 1-1/2 pulgadas, (2) conector S-line de 2 pulgadas, (1) conector S-Line de 2-1/2 pulgadas de diámetro. NPT (masculino, chaqueta). Salida: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho, chaqueta), (1) Línea S de 3 pulgadas. Dimensiones totales 75 pulgadas de largo x 73 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto. Nota: La cubierta tiene fugas y falta una tapa.

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.

Product Details

  • Cantidad en stock: OI82
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Procesador de acero inoxidable: 600 galones