Tanque de acero inoxidable con mezclador Perma-San - 40 galones

Tanque de acero inoxidable con mezclador Perma-San - 40 galones

Tanque de acero inoxidable con mezclador Perma-San: 40 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 8 pulgadas de diámetro. x 2 pies 6 pulgadas de alto. Mezclador Perma-San, modelo: PGS-4A, S/N: 3956, diámetro de la hélice: 8 pulgadas. Motor eléctrico Reliance, 3/4 hp, 1725 rpm, 208-230/460- 480 V, 2,9-2,6/1,3-1,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisor neumático de nivel de líquido Foxboro, S/N: 2362647, Tipo: 17FES, rango: 0-32,10 pulg. H²O, diafragma: 316 SS, presión máxima de trabajo: 100 psi. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. puertos, (1) 1 pie 8 pulg. de diámetro. alimentación. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 2 pies 9-1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 7-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: CFPH206.8a
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de acero inoxidable con mezclador Perma-San - 40 galones