Tanque de mezcla vertical de acero inoxidable - 700 galones

Tanque de mezcla vertical de acero inoxidable - 700 galones

Tanque de mezcla vertical de acero inoxidable. Capacidad aproximada: 700 galones. Dimensión interior de pared recta: 5 pies de diámetro. x 4 pies 5 pulgadas H. 1995 ADMIX Inc. Emulsionante de alto cizallamiento Rotostat XP. Número de serie. 04618-1. N º de Modelo. 200XP175. Motor: 30 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 74,0/37,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. puerto. (1) 4 pulgadas de diámetro. puerto. (2) 6 pulgadas de diámetro. puerto. (1) 1 pie 7 pulgadas de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 5 pies 7 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 16 pies 5 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RCJF1461.37a
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de mezcla vertical de acero inoxidable - 700 galones