Tanque de acero inoxidable: 60 galones

Tanque de acero inoxidable: 60 galones

Tanque de acero inoxidable: 60 galones. El tanque está equipado con un mezclador de jaula de ardilla de 21 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho. La unidad está montada sobre ruedas para facilitar su posicionamiento. Motor Syncrogear de EE. UU., 1 hp, 1800 rpm, 25 rpm (final), 220/440 V, 1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: superior abierta. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. racor roscado. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 46 pulgadas de ancho x 70-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RCPK563.2a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de acero inoxidable: 60 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente