Tanque de mezcla aislado Cherry Burrell - 50 galones
Tanque de mezcla aislado Cherry Burrell: 50 galones. Exterior de acero dulce con interior de acero inoxidable. Dimensiones interiores: 24 pulg. de diámetro. x 28 pulgadas de alto (32 pulgadas de alto, fondo inclinado). Soporte superior para mezclador. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio roscado ACME, (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto para eje mezclador. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Racor roscado ACME (descarga inferior). Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 47-1/2 pulgadas de alto (GE).
Detalles de producto
- Cantidad en stock: GR796.
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!