Tanque de mezcla Cherry Burrell de 100 galones.

Tanque de mezcla Cherry Burrell de 100 galones.

Tanque de mezcla y mezcla Cherry Burrell, 100 galones, motor maestro Reliance Duty, 3/4 hp, 1725 rpm, 208/230 voltios, 2,8/3,0 amperios, 60 hz, monofásico, servicio continuo. El tanque tiene la parte superior abierta con puente, fondo cónico con salida de 2 pulgadas y válvula. Dimensiones interiores 28 pulgadas de diámetro x 46 pulgadas de alto, (4) patas de 30 pulgadas con ruedas. Dimensiones totales 31 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 15.RWMG198
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de mezcla Cherry Burrell de 100 galones.

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente