Tanque de mezcla vertical de carcasa única de acero inoxidable: 75 galones

Tanque de mezcla vertical de carcasa única de acero inoxidable: 75 galones

Tanque de mezcla vertical de una sola carcasa de acero inoxidable: 75 galones. El tanque está equipado con un mezclador montado en el centro. (2) Las hélices están fijadas al eje del mezclador. Motor Sew-Eurodrive, 3/4 hp, 1700 rpm, 230/460 V, 3,05/1,53 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes Sew-Eurodrive, relación 20,5, 83 rpm (final). Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. racor roscado. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 75-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RFPM184.4
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de mezcla vertical de carcasa única de acero inoxidable: 75 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente