Tanque de mezcla y licuado de acero inoxidable: 650 galones
Tanque de mezcla y licuado de acero inoxidable: 650 galones. El tanque está equipado con un mezclador de accionamiento directo de alta velocidad y un mezclador de velocidad reducida. El mezclador de accionamiento directo tiene un diámetro de 2 pulgadas. eje y un diámetro de 8-1/2 pulg. Hélice con Motor Eléctrico Marathon, 7-1/2 y 5 hp, 1740 y 1450 rpm, 230/460-190/380 V, 20/10-16.88.4 amperios, 60/50 Hz, trifásico. El mezclador secundario tiene un diámetro de 1-1/2 pulg. eje y un diámetro de 9 pulg. Hélice con motor US, 7,5 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 20/10 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: superior abierta. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Descarga FNPT. Dimensiones totales: 75 pulgadas de largo x 64 pulgadas de ancho x 96 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: tSLDC001.
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!