Tanque de mezcla y mezcla de carcasa única de acero inoxidable con agitación de barrido lateral de doble movimiento, 5000 galones

Tanque de mezcla y mezcla de carcasa única de acero inoxidable con agitación de barrido lateral de doble movimiento, 5000 galones

Tanque de mezcla y mezcla de una sola carcasa de acero inoxidable con agitación de barrido lateral de doble movimiento: 5000 galones. Dimensiones internas del agitador: 3 pies 6 pulgadas de ancho x 6 pies de alto. Dimensiones exteriores del agitador: 1 pie 6 pulgadas de ancho x 6 pies de alto. Dimensiones de la hoja: (13) 1-1/2 pulgadas de ancho, ( 3) 4 pulgadas de ancho. Espaciado entre cuchillas: 3-1/2 pulgadas. Dimensiones de la entrada ovalada: 2 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies de ancho. Motor industrial Baldor, 5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V , 15-3,21/6,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Electra Motor Drive, relación 30, 6,82 hp (entrada), 57,5 ​​rpm (final). Borg Warner Motor Drive, relación 10, 5,75 rpm (final). Borg Warner Motor Drive, relación 10, 5,75 rpm (final). Entradas/salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. Mirilla, (1) 1/2 pulg. de diámetro. Termómetro registrador/indicador, (3) 3 pulg. de diámetro. Entradas S-line, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Salida S-line, (1) 4 pulg. de diámetro. salida del tanque. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 11 pies 7 pulgadas de ancho x 11 pies de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: IMS9703.70
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de mezcla y mezcla de carcasa única de acero inoxidable con agitación de barrido lateral de doble movimiento, 5000 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente