Tanque de mezcla Walker de acero inoxidable - 500 galones
Tanque de mezcla Walker de acero inoxidable: 500 galones. Modelo SP, S/N 790-4364, Fecha 8-82. Dimensiones interiores: 55-½ pulgadas de alto. Dimensiones del alimentador: 12-½ pulgadas de alto, 25 pulgadas de ancho. Entradas (1) boca de acceso de 1 pulgada y 19 pulgadas. Salidas: (2) 4 pulg. Tiene 4 patas a 19 ½ pulg. Motor Baldor de 3 hp, 208-230/460, 9.0-8.6/4.3 amperios, 1725 rpm, 60 hz., trifásico. Tiene agitador y accionamiento. El comedero tiene tapa superior elevable y rejilla vertical.
Product Details
- Cantidad en stock: CG-MM208.25
- Manufacturer: Walker
- Model: SP
- Serial Number: 790-4364