Estación de licuado Vita-Mix Corporation Preparación avanzada de alimentos comerciales. Máquina - 48 oz.
(2) 2007 Vita-Mix Corporation Estación de licuado Preparación avanzada de alimentos. Máquina. Modelo: VM0116E. Artículo No. 40010. Capacidad 48oz. o 14 libras. 3 HP pico, 120 V, 50/60 Hz, 15 amperios. Este diseño de mostrador cuenta con controles electrónicos táctiles con 34 programas Industries, 48 oz. Contenedor y cuchilla XP transparentes de alto impacto y cubierta con bisagras extraíble. Dimensiones totales: 8-3/4 pulgadas de largo x 12 pies 3/4 pulgadas de ancho x 1 pie 8-1/4 pulgadas de alto (H17) (ACN9).
Product Details
- Cantidad en stock: JJTT04
- Manufacturer: Vita-Mix Corporation
- Model: VM0116E