Enfriador de placa de gabinete de acero inoxidable Mojonnier

Enfriador de placa de gabinete de acero inoxidable Mojonnier

Enfriador de placa de gabinete de acero inoxidable Mojonnier. Modelo: 4-2-36. S/N: 771. Número de placas: 4. Dimensiones de la placa: 5 pies de ancho x 3 pies 10 pulgadas de alto. Número de secciones por placa: 8. Dimensiones de la sección superior: 5 pies de ancho x 1 pie. 4 pulgadas de alto. Número de corrugaciones de las secciones superiores: 12. Dimensiones de la sección inferior: 5 pies de ancho x 2 pies. 6 pulgadas de alto. Número de corrugaciones de las secciones inferiores: 24. La placa de distribución perforada para la alimentación del producto en las placas no está disponible de inmediato con esta unidad. Capacidad del tanque: 40 gal. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. FNPT (medios), (1) puerto de producto de 2-1/2 pulg. de largo x 3 pulg. de ancho. Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. FNPT (medios), (2) 2 pulgadas de diámetro. Accesorios S-line (producto), (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME (desagüe). Dimensiones totales: 6 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 6 pies 9 pulgadas de alto. FAD. (BG).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 65.TR-514-B
  • Fabricante: Mojonnier
  • Modelo: 4-2-36
  • Número de serie: 771

Detalles del enfriador de placas

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador de placa de gabinete de acero inoxidable Mojonnier
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente