Tanque de acero inoxidable con tapa abovedada Mojonnier

Tanque de acero inoxidable con tapa abovedada Mojonnier

Tanque de acero inoxidable con tapa abovedada Mojonnier. Modelo: 300. Dimensiones interiores del tanque: 4 pies 6 pulgadas de diámetro. x 2 pies 10 pulgadas de pared recta. (1) Paleta de 1 pie y 8 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho. (1) Agitador de 4 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 4-1/2 pulgadas de ancho. Entradas/salidas: (1) 1 pie 4-1/2 pulgadas de diámetro. boca de acceso, (3) ACME de 1-1/2 pulg., (1) ACME de 2-1/2 pulg., (2) ACME de 2 pulg., (1) línea Q de 3 pulg., (1) 2 pulg. Línea Q, (1) línea S de 1-1/2 pulg., (1) FNPT de 1-1/2 pulg., (1) puerto de 1 pulg. Dimensiones totales: 4 pies 8 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 6 pies 10 pulgadas de alto. *Nota: la prueba de presión de la chaqueta falló. Hay fugas en 3 lugares. Adecuado únicamente para servicio de carcasa única/aislado.

Product Details

  • Cantidad en stock: MDPK545.10a
  • Manufacturer: Mojonnier
  • Model: 300
  • Serial Number: 1618

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de acero inoxidable con tapa abovedada Mojonnier