Laminadora de masa Moline Machinery - 3 pies 8 pulgadas de ancho
1990 Laminadora de masa Moline Machinery. Modelo: 10-44-S. Ancho del rodillo: 3 pies 8 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo sobre el rodillo: 3 pies 8 pulgadas de ancho x 0,625 pulgadas de alto. Motor eléctrico Baldor, 1-1/2 hp, 1140 rpm, 5,0/2,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor eléctrico Leeson de 1 CV. Altura de entrada/salida: 3 pies 11 pulgadas. Dimensiones totales: 6 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies 1 pulgadas de ancho x 6 pies 7 pulgadas de alto (ACN800).
Product Details
- Cantidad en stock: DNBA052
- Manufacturer: Moline Machinery LLC
- Model: 10-44-S
- Serial Number: 10-90-286
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 1.5 hp Baldor electric motor, and (1) 1 hp Leeson electric motor
Dimensions:
- Length (Inches): 78
- Width (Inches): 37
- Height (Inches): 79
- ACN: 800
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1990