Enfriador de agua Morris & Associates - 200 toneladas - 466 pies cuadrados. Pie.
Enfriador de agua Morris & Associates. Modelo: WRC-RA-3200HSS. Capacidad aproximada: 200 Toneladas. Material del tubo: 304 SS. Número de pasadas: 10. Superficie de transferencia de calor: 466 pies cuadrados. Volumen del tubo: 200 galones. Dimensiones del tubo 3 pulg. de diámetro. x 33 pies. Recertificado por Stainless Steel Fabrications, Inc. en 1997 MAWP: 250 PSI @ 200 º F. Espesor de la carcasa: 0.500 pulg. Espesor de la cabeza: 0.500 pulg. Entradas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 33 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies 1 pulgadas de ancho x 4 pies 7 pulgadas de alto (ACN930-87)
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF154.22a
- Manufacturer: Morris and Associates
- Model: WRC-RA-3200HHS
- Serial Number: WRC-812-787
Chiller Details
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: No
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 396
- Width (Inches): 37
- Height (Inches): 55
- ACN: 930-87