Banco de sopladores Ice-Master de Morris and Associates

Banco de sopladores Ice-Master de Morris and Associates

Banco de sopladores de aire Morris and Associates. Modelo: Ice Master VFC804A-7W. Compresor de anillo eléctrico Fuji, 200-230/460 V, 8,7-10/10 hp de potencia, 24-25/12,5 amperios, 135/135 máx. de H2O, 388/388 cfm (máx.), 50/60 Hz. El banco de sopladores cuenta con un cabezal de 8 pulgadas de diámetro x 91 pulgadas. Entradas: (5) 3 pulg. de diámetro. tuberías de succión. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. tubo de ventilación, (1) tubo de 8 pulgadas de diámetro con una brida de 13-1/2 pulgadas y (8) tubos de 3/4 pulgadas de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 12 pulgadas. Dimensiones totales: 8 pies 4 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto ([H]pumpshop).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DPFI423.1
  • Fabricante: Morris
  • Modelo: Ice Master VFC804A-7W

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Fuji
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • Voltaje del motor: 200-230/460
  • Amperios de motor: 24-25/12.5
  • Hercios del motor (Hz): 50/60

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 100
  • Ancho (pulgadas): 44
  • Altura (pulgadas): 48

Detalles adicionales del producto

Banco de sopladores Ice-Master de Morris and Associates
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente