Morris and Associates Máquina para hacer hielo Nugget, 20 toneladas

Morris and Associates Máquina para hacer hielo Nugget, 20 toneladas

Morris and Associates Máquina para hacer hielo Nugget: 20 toneladas. Modelo: NIM-60H-20. Número de serie: 487-593. Refrigerante: R-22. Cargado de fábrica: 210 libras. Capacidad: 20 toneladas de hielo/día. Ideal para crear el hielo seco transparente que requiere la industria del hielo envasado, esta máquina es lo suficientemente flexible como para satisfacer también las necesidades de innumerables otras industrias, como la avícola, la de mariscos, la de productos agrícolas, la farmacéutica y la del hormigón. Características (16) 6 pulg. de diámetro. Tubos evaporadores de acero inoxidable de doble cono que producen hielo seco y duro. Diámetro del sinfín de tornillo: 8-1/2 pulg. de diámetro. Diámetro de la carcasa del sinfín de tornillo: 9-1/2 pulg. Longitud del sinfín de tornillo: 12 pies 3 pulg. Compresor alternativo semihermético Copeland de 8 cilindros, modelo: 8DS1-6000-TSK-800, S/N: BT-97G05221S. Salidas: (1) 9-1/2 pulg. de diámetro. descarga del sinfín de tornillo. Dimensiones totales: 16 pies 10 pulgadas de largo x 39-1/2 pulgadas de ancho x 92-1/2 pulgadas de alto. ACN870.

Product Details

  • Cantidad en stock: DPFI796.8a
  • Manufacturer: Morris
  • Model: NIM-60H-20 /Icemaster
  • Serial Number: 487-593

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Morris and Associates Máquina para hacer hielo Nugget, 20 toneladas