Centro de control de motores Allen Bradley
2003 Centro de control de motores Allen-Bradley Serie-M. Número de gato: K CDMT40/1. Clasificaciones de bus: 600 VCA (máx.). Potencia horizontal: 600 amperios. Potencia vertical (cada lado): 300 amperios. 60 Hz. 3 fases. Fuente de alimentación: 208-480 V, trifásica, fuente de control: 100-240 VCA, 47-63 Hz, fusible del circuito de control: 10 amperios (máx.). Allen-Bradley Serie-A, cat. N.º: 825-MCM20. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto (H11).
Product Details
- Cantidad en stock: CSRW004B.
- Manufacturer: Allen-Bradley
- Serial Number: P947702
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Bus ratings: 600 VAC (max). Horizontal power: 600 amps. Vertical power (ea. side): 300 amps. 60 Hz. 3 phase. Power supply: 208-480 V, 3 phase, control supply: 100-240 VAC, 47-63 Hz, control circuit fuse: 10 amps (max).
Dimensions:
- Length (Inches): 34
- Width (Inches): 22
- Height (Inches): 90
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2003