Centro de control de arranque de motor: 1 HP a 200 HP
Centro de control de arranque de motores. Este centro de control de arrancadores de motor proporciona arrancadores para motores con diferentes caballos de fuerza, de la siguiente manera: (1) 200 hp, (1) 120 hp, (2) 50 hp, (1) 20 hp, (4) 7 hp, (5) 5 hp , (4) motores de 2 ½ hp, (1) 1 ½ hp y (2) 1.0 hp. Estos entrantes se distribuyen en 3 secciones principales que forman todo el centro. La sección 1 proporciona: (1) motor de arranque de 200 hp. La Sección 2 proporciona: (1) 120 hp, (2) 7 hp, (4) 2 ½ hp, (1) 1 ½ hp y (2) 1.0 hp. La Sección 3 proporciona: (2) 50 hp, (1) 20 hp, (2) 7 hp, (5) 5 hp. Alimentación eléctrica requerida: 460 V, 60 Hz, trifásica. Dimensiones totales: 15 pies de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto (BG).
Product Details
- Cantidad en stock: PCNY09
- Manufacturer: Siemens
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 200 hp, (1) 120 hp, (2) 50 hp, (1) 20 hp, (4) 7 hp, (5) 5 hp, (4) 2 ½ hp, (1) 1 ½ hp, and (2) 1.0 hp motors. These starters are distributed among 3 main sections that make the whole center. Section 1 provides: (1) 200 hp starter. Section 2 provides: (1) 120 hp, (2) 7 hp, (4) 2 ½ hp, (1) 1 ½ hp, and (2) 1.0 hp. Section 3 provides: (2) 50 hp, (1) 20 hp, (2) 7 hp, (5) 5 hp. Supply power required: 460 V, 60 Hz, 3 phase.
Dimensions:
- Length (Inches): 180
- Width (Inches): 21
- Height (Inches): 90