Gabinetes combinados para arrancadores y disyuntores Allen-Bradley
Cajas combinadas para arrancadores y disyuntores Allen-Bradley. Tensión de control: 120V, 60Hz. Transformador de circuito de control Allen-Bradley, Tipo: SN, voltaje primario: 220/440, voltaje secundario: 110 V, 50/60 Hz. Protector de circuito de motor Westinghouse serie C, tipo: HMCP, fuente de alimentación: 600 VCA, 3 amperios. Dimensiones totales: 10 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 2 pies de alto (ACN17a). Cantidad: 2
Product Details
- Cantidad en stock: HDST218.1a-01
- Manufacturer: Allen-Bradley
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Control voltage: 120V, 60 Hz., primary voltage: 220/440, secondary voltage: 110 V, 50/60 Hz., power supply: 600 VAC, 3 amps.
Dimensions:
- Length (Inches): 10
- Width (Inches): 8
- Height (Inches): 24
- ACN: 17a