- Detalles del producto
Arrancador de motor Square D Company SFG8536 - HP
Arrancador de motor de la empresa Square D. Tamaño: NEMA 4. Modelo: SFG8536, Serie: A. Amperaje: 135 AMP. Voltaje de la bobina: 120 CA. HP máximo: 100. Voltios máximos: 600. Clasificación trifásica.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HSR36
- Fabricante: Square D Company
- Modelo: SFG8536
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
- # motores: 0
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 7
- Ancho (pulgadas): 14
- Altura (pulgadas): 7
- Peso libras): 25
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!