Panel de control electrónico de suministro hidrónico
Panel de control electrónico de suministro hidrónico. Planos: DOC-01659-A, DOC-01659B, DOC-01659-C, DOC-01659-F, DOC-01659P. Mayor capacidad del motor: 40 HP. FLC máximo: 155 amperios. Koyo Direct Logic 205. Conceptos de control Filtro de seguimiento activo Islatrol Plus. Alimentación: 460 V, 60 Hz, trifásica. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto (H11).
Cantidad: 4Product Details
- Cantidad en stock: JDWW101.-01
- Manufacturer: Electronic Hydronic Supply
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Horsepower(HP): 40
Dimensions:
- Length (Inches): 44
- Width (Inches): 19
- Height (Inches): 72