Motor de alta eficiencia Louis Allis/Ram Industries: 800 HP
1997 Motor de alta eficiencia Louis Allis/Ram Industries: 800 HP. S/N: 8RMM344L y 7007739-01-XZ. Tipo: DPX. Especificaciones del motor: 3560 rpm, 2300/4000 V, 182/105 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 7013CS. Caja: ODP. Diseño Nema: B. Código: F. Insul. clase: F. N.º de rodamiento: DE 316 S. N.º de rodamiento: ODE 316 S. Dimensiones totales: 60 pulg. de largo x 40 pulg. de ancho x 25-1/2 pulg. de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC828B.
- Manufacturer: Louis Allis/Ram Industries