Motor eléctrico Ram Industries - 200 HP
Motor eléctrico Ram Industries - 200 HP. Modelo: RKB25244SKF. Número de serie: W20104960-CE. Especificaciones del motor: 3575 rpm, 208-230/460 V, 482-444/222 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Cuadro: 444TSD. Tipo de aislamiento: F. Máx. temperatura ambiente: 104°F. Diámetro del eje: 2-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 2 pies 11 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BBCF677.5a
- Manufacturer: Ram Industries
- Model: RKB25244SKF
- Serial Number: W20104960-CE