Motor eléctrico Reliance - 50 HP
Motor eléctrico Reliance, 50 hp, 1780 rpm, 230/460 V, 120/60 amperios, 60 Hz, trifásico. Número de identificación: P32G4910 MD. Cuadro: 326T. Diseño B. Tipo P. Servicio: CONT. Caja: ODP. También se puede utilizar a 200 V, 50 HP, 137 amperios, 1,0 pies cuadrados. Peso: 639 libras. Hecho en Taiwán. Previamente funcionaba con un compresor Vilter 448 en una aplicación de refuerzo.
Product Details
- Cantidad en stock: RGMP261B
- Manufacturer: Reliance
- Serial Number: P32G4910 MD