Motor Reliance Electric Reeves XV - 1 HP
Motor eléctrico Reliance Reeves XV, S/N M10C1809RN, tamaño: B122, correa: 605036-29C, velocidad de salida de 1,5 hp, 300 rpm máx., 33,3 rpm min., relación de transmisión: 14, motor eléctrico Reliance, modelo P56H3665M-QN, 230/460 voltios, 6,8/3,4 amperios, 1 CV, 1.725 rpm.
Product Details
- Cantidad en stock: SFF457.1a
- Manufacturer: Reeves
- Serial Number: M10C1809RN