Motor Toshiba de alta eficiencia de 460 V - 300 HP
(1) Motor de inducción de alta eficiencia Toshiba usado. 300 hp, 3540 rpm, 460 V, 330 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 447TSS. Polos: 2. Ins. Clase: F. NEMA Des.: B. Código: F. Tipo: TTKK. Forma: VCK1. Deber: CONT. Recinto: DP. Cantidad disponible: 1. Utilizado anteriormente con un compresor de tornillo rotativo en una aplicación de refrigerante.
Product Details
- Cantidad en stock: TAAR001B
- Manufacturer: Toshiba