Motor Reliance Electric XEX sin usar: 3 HP
Motor Reliance Electric XEX sin usar: 3 HP. Modelo: P18G0534F. ID: P18G0534 LBCV MF. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 3 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 7,60/3,80 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: L 182T. Caja: TEFC. Código: K. Clase de aislamiento: F. Listado UL No: S BT251365. Grupo Clase I: DXX. Grupo EFG Clase II. Código de temperatura de funcionamiento: T3C. Diámetro del eje: 1-1/8 pulgadas. Dimensiones totales: 17-1/2 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPAG1085.2
- Manufacturer: Reliance
- Model: P18G0534F